Štartovací kábel 35 mm²
Štart. kábel, 35 mm² plne izolovaný. plech. svorky
KABEL STARTOVACI DIN72553
Obj. č. 0772035450
EAN 4046778067599
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodáva sa v pevnom, oderuvzdornom textilnom vrecku
Pre benzínové motory
až do max. 7000 cm3
Pre naftové motory
až do max. 4000 cm3
Hmotnosť: 4,7 kg
Plne izolované plechové svorky pre zaťaženia až do max. 600 A
V súlade s normou DIN
Upozornenie
Dodržiavajte priložený návod na používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená, Čierna |
Prierez kábla | 35 mm² |
Dĺžka kábla | 4,5 m |
Intenzita prúdu max. | 600 A |