Štartovací kábel pre nákladné vozidlá 50 mm²
Št. kábel Truckstart so štart. bezp. boxmi 50 mm²
KABEL STARTOVACI DIN72553
Obj. č. 0772035520
EAN 4011231772938
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S ochranou pred preťažením
S dvomi štartovacími bezpečnostnými boxmi v pevnom plastovom puzdre
- Ochrana proti preťaženiu
- Bez ochrany proti prepólovaniu
Pre všetky motory HGV
Vysokopružné jednotlivé káble
- Paralelné vedenie so spojovacími prvkami
- Vedenie si zachováva svoju flexibilitu aj pri mrazoch
Hmotnosť: 7,0 kg
Plne izolované, úplne zaliate zahnuté svorky 1000 A
Svorky sú na koncoch zúžené
Dodáva sa v pevnom, oderuvzdornom textilnom vrecku
Upozornenie
Dodržiavajte priložený návod na používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená, Čierna |
Prierez kábla | 50 mm² |
Dĺžka kábla | 5 m |
Intenzita prúdu max. | 1000 A |