Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štetinový kotúč

Štetinový kotúč
KEFA CISTIACA ROTACNA

Obj. č. 0673000508

EAN 4038898272991

Cena za zvolené balenie
Štetinový kotúč

Obj. č. 0673000508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čistenie a odstraňovanie náterov alebo nečistôt z kovov, betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov

Odlievané z jedného kusa


  • Žiadne oddeľovanie štetín

  • Riadená a tichá práca


Unikátne, tvrdé keramické brúsne zrno


Vysoký výkon pri rezaní, agresívna a extrémne dlhá životnosť bez intenzívneho brúsneho tlaku



Vhodné do 25 000 ot./min


Možno použiť prakticky s akýmkoľvek ručnými elektrickými nástrojmi



Vysoká úroveň konzistentnej účinnosti až do úplného opotrebovania celého kotúča


Úspora nákladov



Montážne systémy na rýchlu výmenu bez použitia náradia pre priemery 50 mm a 75 mm


Rýchla a ľahká montáž



Integrovaný závit M14 pre priemer 115 mm


Nevyžaduje sa žiadny špeciálny oporný tanier

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odstraňovanie odolných, hustých a riedkych zvyškov, ako je farba, hrdza, vodný kameň, lepiace oblasti, zvyšky tesnení, povrchové vrstvy alebo nečistoty na všetkých typoch kovov, ako aj na čistenie betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov

Priemer (Ø)

50 mm

Druh upnutia

3M Rolocsystem

Farba

Žltá

Veľkosť mriežky

80

Otáčky max.

25000 ot/min

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 50MM-6MM

x 1 ks
Držiak Na štetinový kotúč

DRZIAK CIST KEFY 50MM-6MM

Osobitne vhodný pre štetinový kotúč Roloc, kotúče z rúna, brúsne a vláknité kotúče na priame použitie na ručných strojoch