Štetinový kotúč
Štetinový kotúč
KEFA CISTIACA ROTACNA
Obj. č. 0673000755
EAN 4038898204183
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odlievané z jedného kusa
- Žiadne oddeľovanie štetín
- Riadená a tichá práca
Unikátne, tvrdé keramické brúsne zrno
Vysoký výkon pri rezaní, agresívna a extrémne dlhá životnosť bez intenzívneho brúsneho tlaku
Vhodné do 25 000 ot./min
Možno použiť prakticky s akýmkoľvek ručnými elektrickými nástrojmi
Vysoká úroveň konzistentnej účinnosti až do úplného opotrebovania celého kotúča
Úspora nákladov
Montážne systémy na rýchlu výmenu bez použitia náradia pre priemery 50 mm a 75 mm
Rýchla a ľahká montáž
Integrovaný závit M14 pre priemer 115 mm
Nevyžaduje sa žiadny špeciálny oporný tanier
Hárky údajov(X)
Na odstraňovanie odolných, hustých a riedkych zvyškov, ako je farba, hrdza, vodný kameň, lepiace oblasti, zvyšky tesnení, povrchové vrstvy alebo nečistoty na všetkých typoch kovov, ako aj na čistenie betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov
Priemer (Ø) | 75 mm |
Druh upnutia | 3M Rolocsystem |
Farba | Zelená |
Veľkosť mriežky | 50 |
Otáčky max. | 18000 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!