Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štetinový kotúč

Štetinový kotúč
KEFA CISTIACA ROTACNA

Obj. č. 0673001158

EAN 4038898255123

Cena za zvolené balenie
Štetinový kotúč

Obj. č. 0673001158

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čistenie a odstraňovanie náterov alebo nečistôt z kovov, betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov

Odlievané z jedného kusa


  • Žiadne oddeľovanie štetín

  • Riadená a tichá práca


Unikátne, tvrdé keramické brúsne zrno


Vysoký výkon pri rezaní, agresívna a extrémne dlhá životnosť bez intenzívneho brúsneho tlaku



Vhodné do 25 000 ot./min


Možno použiť prakticky s akýmkoľvek ručnými elektrickými nástrojmi



Vysoká úroveň konzistentnej účinnosti až do úplného opotrebovania celého kotúča


Úspora nákladov



Montážne systémy na rýchlu výmenu bez použitia náradia pre priemery 50 mm a 75 mm


Rýchla a ľahká montáž



Integrovaný závit M14 pre priemer 115 mm


Nevyžaduje sa žiadny špeciálny oporný tanier

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odstraňovanie odolných, hustých a riedkych zvyškov, ako je farba, hrdza, vodný kameň, lepiace oblasti, zvyšky tesnení, povrchové vrstvy alebo nečistoty na všetkých typoch kovov, ako aj na čistenie betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov

Priemer (Ø)

115 mm

Druh upnutia

M14

Farba

Žltá

Veľkosť mriežky

80

Otáčky max.

12000 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie