Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štetinový kotúč

Štetinový kotúč
KOTUC CIASTIACI-BIELY-K120-

Obj. č. 0673000501

EAN 4038898273103

Cena za zvolené balenie
Štetinový kotúč

Obj. č. 0673000501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čistenie a odstraňovanie náterov alebo nečistôt z kovov, betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov

Odlievané z jedného kusa


  • Žiadne oddeľovanie štetín

  • Riadená a tichá práca


Unikátne, tvrdé keramické brúsne zrno


Vysoký výkon pri rezaní, agresívna a extrémne dlhá životnosť bez intenzívneho brúsneho tlaku



Vhodné do 25 000 ot./min


Možno použiť prakticky s akýmkoľvek ručnými elektrickými nástrojmi



Vysoká úroveň konzistentnej účinnosti až do úplného opotrebovania celého kotúča


Úspora nákladov



Montážne systémy na rýchlu výmenu bez použitia náradia pre priemery 50 mm a 75 mm


Rýchla a ľahká montáž



Integrovaný závit M14 pre priemer 115 mm


Nevyžaduje sa žiadny špeciálny oporný tanier

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odstraňovanie odolných, hustých a riedkych zvyškov, ako je farba, hrdza, vodný kameň, lepiace oblasti, zvyšky tesnení, povrchové vrstvy alebo nečistoty na všetkých typoch kovov, ako aj na čistenie betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov

Priemer (Ø)

50 mm

Druh upnutia

3M Rolocsystem

Farba

Biela

Veľkosť mriežky

120

Otáčky max.

25000 ot/min

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak Na štetinový kotúč

DRZIAK CIST KEFY 50MM-6MM

Osobitne vhodný pre štetinový kotúč Roloc, kotúče z rúna, brúsne a vláknité kotúče na priame použitie na ručných strojoch
x 1 ks
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 50MM-6MM