Stolový vozík z hranatej ocele
Stolový vozík
STOL. VOZIK-1000X700MM
Obj. č. 0962400210
EAN 4048539433926
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Oceľová rúrka, priemer 26,9 x 1,75 mm
- Kolieska s celogumovými pneumatikami a valčekovými ložiskami, pozinkovaný kryt
- Zaisťovacie zariadenie na otočných kolieskach je v súlade s európskou normou EN 1757-3
- Nakladacia plošina z drevenej dosky (MDF) s bukovým vzhľadom
- Drevené nakladacie plošiny sú vsunuté v jednej rovine s profilom
- Profilovaný oceľový rám z hranatej ocele (40/40/4 mm) pre vysokú nosnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet ložných plôch | 2 KS |
Šírka nakladacieho povrchu x hĺbka nakladacieho povrchu | 1000 x 700 mm |
Šírka | 1150 mm |
Hĺbka | 700 mm |
Výška ložných plôch | 280 mm, 920 mm |
Výška rukovätí | 890 mm |
Nosnosť | 600 kg |
Priemer rúry | 26,9 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 50800,000 g |
Materiál kolesa | TPE |
Priemer kolies | 200 mm |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!