Stolový záves
Výklopný záves na skrinku
PANT SIROKY A2 80X28MM
Obj. č. 0688402057
EAN 4048539652822
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závesy z nehrdzavejúcej ocele nehrdzavejú!
Vhodné na vonkajšie použitie.
Upozornenie
Montáž napr. pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4 mm (do A = 140 mm) a skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm (do A = 180).
Galvanizované závesy na skrinku vyrobené v súlade s normou DIN 7957
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Dĺžka (A) | 80 mm |
Šírka (B) | 28 mm |
Priemer valčeka (R) | 6,1 mm |
Hrúbka materiálu (M) | 1 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Normy | DIN 7957 |