Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stolový záves

Výklopný záves na skrinku
PANT TISCH SIROKY ST (ZN) 80X28MM

Obj. č. 0688401057

EAN 4048539652532

Cena za zvolené balenie
Stolový záves

Obj. č. 0688401057

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závesy z nehrdzavejúcej ocele nehrdzavejú!


Vhodné na vonkajšie použitie.

Upozornenie

Montáž napr. pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4 mm (do A = 140 mm) a skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm (do A = 180).

Galvanizované závesy na skrinku vyrobené v súlade s normou DIN 7957

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Dĺžka (A)

80 mm

Šírka (B)

28 mm

Priemer valčeka (R)

6,2 mm

Hrúbka materiálu (M)

1,2 mm

Povrch

Pozinkované

Normy

DIN 7957

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie