Strešná skrutka
Skrutka pre strešnú konštrukciu, drevo/pórobetón
SKRUTKA 6HR PIAS BETON DREVO 6X100
Obj. č. 0217160100
EAN 4038898096962
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou
- Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi (s hĺbkovým dorazom)
Záruku poskytuje ZVDH (združenie pre strešné krytiny).
Pri používaní na pórobetóne je potrebné vykonať na mieste testy vytiahnutia! Hodnoty vytiahnutia pre drevené podklady v súlade s normou DIN 1052 alebo určené na základe testov vytiahnutia.
Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + minimálna hĺbka zaskrutkovania
- Minimálna hĺbka zaskrutkovania v pórobetóne: >60 mm
- Minimálna hĺbka zaskrutkovania v dreve: >30 mm
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Drevo/pórobetón
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 70 mm |
Priemer hlavy (d2) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,35 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |