Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strešná skrutka

Skrutka pre strešnú konštrukciu, drevo/pórobetón
SKRUTKA 6HR PIAS BETON DREVO 6X60

Obj. č. 021716060

EAN 4038898096948

Cena za zvolené balenie
Strešná skrutka

Obj. č. 021716060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cementovaná oceľ, špeciálna povrchová úprava v súlade so smernicami UEatc. Upevňovanie strešných plechov a protišmykových izolačných materiálov k dreveným podkladom, drevotrieskovým doskám a pórobetónu, kvalita min. 3.3
  • Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou

  • Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi (s hĺbkovým dorazom)
Upozornenie

Záruku poskytuje ZVDH (združenie pre strešné krytiny).



Pri používaní na pórobetóne je potrebné vykonať na mieste testy vytiahnutia! Hodnoty vytiahnutia pre drevené podklady v súlade s normou DIN 1052 alebo určené na základe testov vytiahnutia.



Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + minimálna hĺbka zaskrutkovania


  • Minimálna hĺbka zaskrutkovania v pórobetóne: 60 mm

  • Minimálna hĺbka zaskrutkovania v dreve: 30 mm
  • Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov

  • Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Drevo/pórobetón

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2)

50 mm

Priemer hlavy (d2)

10 mm

Výška hlavy (k1)

4,35 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou