Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom
Oceľ, strieborná, zinkové vločky, vŕtací hrot
SKRUTKA ZAVR.6HR STRES.KONSTR. 4,8X160
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Závit pod hlavou slúži ako podpora pre rozdeľovač záťaže v prípade externého napätia a zabraňuje, aby hlava skrutky prepichla vodotesné plechovanie.
- Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou
- Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi (s hĺbkovým dorazom)
- Protišmyková len v kombinácii s tanierom
- Záruku poskytuje ZVDH (Združenie pre strešné krytiny)
- Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + 20 mm
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 180 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (dk) | 4,45 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit so závitom pod hlavu |
Druh závitu | Závit do plechu |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 60 mm |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. | 2x1,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!