Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom

Oceľ, strieborná, zinkové vločky, vŕtací hrot
SKRUTKA ZAVR.6HR STRES.KONSTR. 4,8X80

Obj. č. 021724880
EAN 4038898095620

Cena za zvolené balenie
Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom

Obj. č. 021724880

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

≤ 2 x 1,5 mm
  • Závit pod hlavou slúži ako podpora pre rozdeľovač záťaže v prípade externého napätia a zabraňuje, aby hlava skrutky prepichla vodotesné plechovanie.

  • Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou

  • Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi (s hĺbkovým dorazom)
Upozornenie
  • Protišmyková len v kombinácii s tanierom

  • Záruku poskytuje ZVDH (Združenie pre strešné krytiny)

  • Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + 20 mm
  • Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov

  • Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (dk)

4,45 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Tvar špičky

Závrtný hrot

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit so závitom pod hlavu

Druh závitu

Závit do plechu

Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2)

60 mm

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max.

2x1,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tanier pre skrutku strešnej konštrukcie

TANIER PRE STRESNE SKRUTKY 8X80

Protišmyková