Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom pias®

Oceľ, pozinkovaná, pias, vŕtací hrot
SKRUTKA ZAVRT 6HR PIAS 4,8X180

Obj. č. 0217148180

EAN 4011231277280

Cena za zvolené balenie
Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom pias®

Obj. č. 0217148180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cementovaná oceľ, povrchová úprava Ruspert

Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou



Odolnosť proti korózii:


Minimálne 15 Kesternichových cyklov

MPA NRW potvrdenie o skúške č. 21 0560 494 a 21 1148 790

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na upevňovanie izolácie a strešných tesnení

  • Na použitie na trapézových oceľových profiloch až do 1 x 1,5 mm/2 x 1,25 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,5 mm

Hrúbka materiálu z ocele max.

2,5 mm

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

180 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

75 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Výška hlavy (k1)

3,9 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Upevnenie izolácie a hydroizolácie striech

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Disk Pre klampiarsku tesniacu skrutku

TANIER PRE STRESNE SKRUTKY 70X70

Hliník/pozinkovanie
x 100 ks
Disk Pre klampiarsku tesniacu skrutku

TANIER PRE STRESNE SKRUTKY 82X40

Hliník/pozinkovanie
x 100 ks