Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom pias®
Oceľ, pozinkovaná, pias, vŕtací hrot
SKRUTKA ZAVRT 6HR PIAS 4,8X200
Obj. č. 0217148200
EAN 4011231277310
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou
Odolnosť proti korózii:
Minimálne 15 Kesternichových cyklov
MPA NRW potvrdenie o skúške č. 21 0560 494 a 21 1148 790
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Na upevňovanie izolácie a strešných tesnení
- Na použitie na trapézových oceľových profiloch až do 1 x 1,5 mm/2 x 1,25 mm
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,5 mm |
Hrúbka materiálu z ocele max. | 2,5 mm |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 200 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 75 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Výška hlavy (k1) | 3,9 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Upevnenie izolácie a hydroizolácie striech |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!