Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom
Oceľ, strieborná, zinkové vločky, vŕtací hrot
SKRUTKA ZAVR.6HR STRES.KONSTR. 4,8X100
Obj. č. 0217248120
EAN 4038898095644
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cementovaná oceľ, špeciálna povrchová úprava v súlade so smernicami UEAtc. Na upevňovanie strešných fólií a protišmykových izolačných materiálov na strešné krytiny z oceľových krabicových profilov ≤ 2 x 1,5 mm
- Spodný závit podopiera disk na rozloženie zaťaženia v prípade vonkajšieho namáhania, a preto zabraňuje prerazeniu hlavy skrutky cez vodotesné membrány
- Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou
- Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi (s hĺbkovým dorazom)
Upozornenie
- Protišmyková len v spojení s doskou 021728240
- Záruka vystavená u ZVDH (Nemecký ústredný zväz pokrývačov)
- Dĺžka upevňovacieho prvku = strešná konštrukcia +20 mm
- Testovaná podľa normy DIN 50018 - 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom hmly
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (dk) | 4,45 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit so závitom pod hlavu |
Druh závitu | Závit do plechu |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 60 mm |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. | 2x1,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |