Strešný montážny rebrík
Strešný montážny rebrík
REBRIK STRES.-ALU-NATUR-10SPRO-281CM
Obj. č. 0962933010
EAN 4045727691397
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na údržbu, montáž a čistenie strechy
Rebrík možno otočiť pri používaní na strechách so sklonom cca. 15° až 60°
Priečky s dvoma stupňami s rôznym sklonom
Vysoká odolnosť voči ohybu
Špeciálne navrhnuté vzpery vyrobené z masívneho hliníkového profilu
Bezpečné státie
36 mm široké drážkované priečky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Farba | Hliník |
Počet priečok | 1 x 10 |
Dĺžka | 2,81 m |
Šírka | 0,36 m |
Nosnosť | 150 kg |
Rozmery koľajnice | 85 mm x 23 mm |
Hmotnosť | 6,3 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!