Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, slepý otvor, DIN 371/376
Strojový závitník HSCo, zelený, tvar C
ZAVITNIK ZELENY SLEPY HSCO DIN371 M8
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Geometria nástroja presne prispôsobená nehrdzavejúcej oceli so zvýšeným uhlom chrbta
- Výnimočne homogénne zaoblenie reznej hrany zabezpečuje vysokú spoľahlivosť spracovania a dlhšiu životnosť ako porovnateľné strojové závitníky
- Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Stúpanie | 1,25 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Priemer drieku | 8 mm |
Veľkosť štvorhranu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Lesklý |
Forma | C |
Priemer predliateho otvoru | 6,8 mm |
Uhol otočenia | 40° (vpravo) |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Nehrdzavejúce ocele, sírené |