Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorcová zátka GPN 260 Q

LAMIPLG-SQUAR-(GPN260-Q)-60604-BLACK

Obj. č. 0598266061

EAN 4052712652066

Cena za zvolené balenie
Štvorcová zátka GPN 260 Q

Obj. č. 0598266061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 35 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chráni štvorcové rúry proti poškodeniu a nečistotám.

Zosilnená oblasť hlavy odolá zvýšenému zaťaženiu a rebrá zabezpečia pevné uchytenie na rúre.


Štvorcové zátky majú drsný povrch hlavy a bočné skosenie, vďaka čomu vznikne vysoko kvalitný vzhľad.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka profilu (A)

60 mm

Šírka profilu (F)

60 mm

Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T)

4palce

Výška (M)

19 mm

Hĺbka zasunutia (H)

14 mm

Priemer drieku min./max. (B/C)

50-54 mm

Iné č. normy

GPN 260

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie