Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Predlžovací nástavec zmiešavača WIT-MV, flexibilný - PRISLUSENSTVO-EXT-MIX-RB-FLEX-(WIT-MV8-1
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Predlžovací nástavec zmiešavača WIT-MV, flexibilný - PRISLUSENSTVO-EXT-MIX-RB-FLEX-(WIT-MV8-1 - 1

Predlžovací nástavec zmiešavača WIT-MV, flexibilný

Stat. predlž. nadstavce zmiešavača WIT-MV, flex.
PRISLUSENSTVO-EXT-MIX-RB-FLEX-(WIT-MV8-1

Obj. č. 0903488123
EAN 4050382016164

Cena za zvolené balenie
Predlžovací nástavec zmiešavača WIT-MV, flexibilný

Obj. č. 0903488123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predlžovací nadstavec pre zmiešavaciu trysku

Na vyplnenie vyvŕtaného otvoru chemickou injektážnou maltou s veľkými hĺbkami ukotvenia, napr. REBAR (kompozitnú maltu vždy aplikujte od vnútra smerom von, aby ste zabránili vzniku vzduchových bublín)



Vhodné pre zmiešavacie dýzy:


  • Zmiešavacia dýza Fill & Clean

  • Zmiešavacia dýza WIT-PE 500

  • Zmiešavacia dýza WIT-UH

  • Zmiešavacia dýza WIT-PE


Vhodné pre injektážnu chemickú maltu:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200


Vhodné pre maltovú kazetu:


  • Koaxiálna kazeta (1 : 10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Kazeta na škrabku (1 : 10): 280 ml

  • Kazeta Side-by-side (1 : 10): 825 ml

  • Kazeta Side-by-side (1 : 3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml