Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava kombinovaných závitníkov HSCo SMART STEP, 6 ks

Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP, 6 ks, Syska
ZAVITNIK-KOMBI-SMARTST-HSCO-SADA M3-M10

Obj. č. 0658580006

EAN 4065746562300

Cena za zvolené balenie
Súprava kombinovaných závitníkov HSCo SMART STEP, 6 ks

Obj. č. 0658580006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

3 v 1 – vŕtanie, rezanie závitov a kužeľové zahlbovanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone


Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady



Technológia SMART STEP


  • Pracujte až o 100 % rýchlejšie než s bežnými kombinovanými závitníkmi

  • Optimálne centrovanie aj pri práci na zaoblených povrchoch

  • Vysoko presné, dokonale okrúhle otvory poskytujú dokonalý základ na následné vysokokvalitné rezanie závitov

  • Vŕtanie bez námahy


Okrem obrábania plechov je prémiový kombinovaný závitník vhodný pre hrubšie obrobky


Umožňuje vŕtanie, rezanie závitov a kužeľové zahlbovanie/odstraňovanie ostrín do dvakrát väčšej hĺbky v porovnaní s konvenčnými kombinovanými závitníkmi (2xD namiesto 1xD)



Prémiový kombinovaný závitník, ktorý je vhodný pre takmer všetky materiály


Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo



Výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými kombinovanými závitníkmi


Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo



Závit priechodného otvoru zodpovedá kalibru podľa normy ISO 2 (6H)



Novo vyvinutá generácia stopky s kombináciou 3 plôch a priameho drieku so štvorhranným upínaním


Stopka s 3 plochami zabraňuje otáčaniu v skľučovadle na vrtáky, zabezpečuje optimálny prevod pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením



Udržateľný obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný



K dispozícii len od spoločnosti Würth



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými vlastnosťami, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Upozornenie
  • Vhodný len pre závity v priechodných otvoroch

  • Zapúšťanie v súlade s normou DIN 74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné.

  • Na používanie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami.

  • Je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné pre priechodné otvory v neželezných kovoch, napríklad hliník a mosadz, a plastoch s hrúbkou materiálu do 2xD, pre ručné aj stacionárne aplikácie.

  • Vhodné na obrábanie oceľových materiálov do 1 000 N/mm² a kovových odliatkov s hrúbkou materiálu do 2xD pre stacionárne aplikácie a s hrúbkou materiálu do 1,5xD pre ručné aplikácie.

  • Vhodné na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí a titánu s hrúbkou materiálu do 1xD pre stacionárne aplikácie.
Pokyny
  • Po dokončení vŕtania je dôležité výrazne znížiť rýchlosť otáčok pre rezanie závitu a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín.

  • Je potrebné používať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Dbajte na to, aby ste pracovali kolmo. Rozhodne sa vyhnite nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!

  • Pred zmenou smeru chodu kombinovaného závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru vybrať všetky závity nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.

Počet dielov v sortimente/súprave

6 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ otvoru

Priechodný otvor ≤ 2 × D

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Vaporizované

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Druh závitu

Metrický závit

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Meď, snízko legovaná

Hodnoty rezania
Pre M3 – M5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Opracovanie M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vŕtačky 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vŕtačky 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Vŕtačky 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vŕtačky 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Vŕtačky 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Vŕtačky 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Vŕtačky 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Vŕtačky 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Vŕtačky 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 1,5 2 159 212 0,50 119 159 0,70 95 127 0,80
Vŕtačky 6 9 636 955 0,012 477 716 0,014 382 573 0,016
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² Závity 0,8 1,5 84 159 0,50 63 119 0,70 50 95 0,80
Vŕtačky 3 5 318 530 0,015 238 398 0,017 191 318 0,019
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² Závity 0,7 1,3 74 138 0,50 55 103 0,70 44 82 0,80
Vŕtačky 2 4 212 424 0,015 159 318 0,017 127 254 0,019
Odlievané kovy
Liatina ≤ 300 HB Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vŕtačky 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB Závity 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Vŕtačky 10 16 1061 1698 0,012 796 1273 0,015 636 1019 0,017
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² Závity 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Vŕtačky 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² Závity 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Vŕtačky 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² Závity 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Vŕtačky 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vŕtačky 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² Závity 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Vŕtačky 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 600 N/mm² Závity 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Vŕtačky 17 23 1800 2440 0,015 1353 1831 0,017 1082 1464 0,02
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 424 636 0,50 318 477 0,70 254 382 0,80
Vŕtačky 15 21 1592 2229 0,012 1194 1671 0,015 955 1337 0,017
Plasty
Plasty, termoset Závity 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Vŕtačky 18 27 1910 2866 0,015 1433 2149 0,017 1146 1719 0,02
Plast, termoplast Závity 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Vŕtačky 18 26 1910 2760 0,015 1433 2070 0,017 1146 1656 0,02
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre M6 – M10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Opracovanie M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25 159 222 1,50
Vŕtačky 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025 477 732 0,027
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25 159 222 1,50
Vŕtačky 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025 477 732 0,027
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25 95 159 1,50
Vŕtačky 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022 382 636 0,025
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25 159 222 1,50
Vŕtačky 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025 477 732 0,027
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25 95 159 1,50
Vŕtačky 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022 382 636 0,025
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25 63 95 1,50
Vŕtačky 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022 254 414 0,025
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25 63 95 1,50
Vŕtačky 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022 254 414 0,025
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25 63 95 1,50
Vŕtačky 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022 254 414 0,025
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25 63 95 1,50
Vŕtačky 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022 254 414 0,025
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 1,5 2 79 106 1,00 59 79 1,25 48 63 1,50
Vŕtačky 6 9 318 477 0,02 238 358 0,25 191 286 0,027
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² Závity 0,8 1,5 42 79 1,00 31 59 1,25 25 47 1,50
Vŕtačky 3 5 159 265 0,021 119 199 0,023 95 159 0,025
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² Závity 0,7 1,3 37 69 1,00 27 51 1,25 22 41 1,50
Vŕtačky 2 4 106 212 0,021 79 159 0,023 63 127 0,025
Odlievané kovy
Liatina ≤ 300 HB Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25 159 222 1,50
Vŕtačky 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022 382 636 0,025
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB Závity 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25 95 159 1,50
Vŕtačky 10 16 530 849 0,019 398 636 0,022 318 509 0,025
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² Závity 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25 222 286 1,50
Vŕtačky 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025 573 796 0,027
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² Závity 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25 191 254 1,50
Vŕtačky 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025 509 732 0,027
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² Závity 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25 191 254 1,50
Vŕtačky 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025 509 732 0,027
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25 159 222 1,50
Vŕtačky 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025 477 732 0,027
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² Závity 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25 222 286 1,50
Vŕtačky 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025 573 796 0,027
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 600 N/mm² Závity 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25 191 254 1,50
Vŕtačky 17 23 902 1220 0,022 676 915 0,025 541 732 0,027
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 212 318 1,00 159 238 1,25 127 191 1,50
Vŕtačky 15 21 796 1114 0,019 597 835 0,022 477 668 0,025
Plasty
Plasty, termoset Závity 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25 222 286 1,50
Vŕtačky 18 27 955 1433 0,022 716 1074 0,025 573 859 0,027
Plast, termoplast Závity 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25 222 286 1,50
Vŕtačky 18 26 955 1380 0,022 716 1035 0,025 573 828 0,027
Obsahuje Súprava kombinovaných závitníkov HSCo SMART STEP, 6 ks:
1 x
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M3

Popis:
M3 x 0,5
Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály.
Množstvo: 1 x
1 x
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M4

Popis:
M4 x 0,7
Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály.
Množstvo: 1 x
1 x
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M5

Popis:
M5 x 0,8
Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály.
Množstvo: 1 x
1 x
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M6

Popis:
M6 x 1,0
Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály.
Množstvo: 1 x
1 x
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M8

Popis:
M8 x 1,25
Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály.
Množstvo: 1 x
1 x
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M10

Popis:
M10 x 1,5
Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie