Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava na údržbu 610

Súprava na údržbu 610
UDRZBARSKY BALIK COOLIUS 2000 DATA

Obj. č. 0900800610

EAN 4048539312115

Cena za zvolené balenie
Súprava na údržbu 610

Obj. č. 0900800610

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre servisnú jednotku na klimatizácie: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg s/bez ručného ventila, Secutronic 10 kg, Plus, 40 kg

Obsah:


  • 2 x filter

  • 2 x 240 ml oleja pre podtlakové čerpadlo

  • 3 x tesnenia (rôzne veľkosti)

  • 1 x filter pre nádoby na odpadový olej

  • 1 x servisná nálepka


Poznámka: Pre Secutronic 40 kg sú potrebné dve súpravy.

Upozornenie

Výrobcovia zariadení na servis klimatizácie odporúčajú, aby sa servis jednotiek na údržbu klimatizácie vykonával najmenej raz ročne. Každoročná údržba predlžuje životnosť servisnej jednotky a zaručuje, že sa servis klimatizácie bude vykonávať správne.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaServisná jednotka na údržbu klimatizácie

Vhodné pre servisnú jednotku klimatizácie

COOLIUS 4000, COOLIUS 4000HP, COOLIUS 2000, COOLIUS 20kg Data s manuálnym ventilom, COOLIUS 20kg Data bez manuálneho ventilu, SECUTRONIC 10kg, SECUTRONIC Plus, SECUTRONIC Bus

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,930 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie