Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416

Súpr. náb. koliesok, Solution 416 OrgaAer bez fix.
KOLIESKO NABYTKOVE PLAST TVRDE D35 B416

Obj. č. 0684602195

EAN 4049557973715

Cena za zvolené balenie
Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416

Obj. č. 0684602195

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre kontajner OrgaAer Speed Office
  • Pre kontajner OrgaAer Speed Office

  • Kompletná montážna súprava s rámom

  • Rýchla a ľahká montáž

  • Vzdialenosť od bočnice skrinky k podlahe s 35 mm kolieskom: 12 mm (rám) + 48 mm (koliesko) = 60 mm

  • Vzdialenosť od bočnice skrinky k podlahe s 50 mm kolieskom: 12 mm (rám) + 67 mm (koliesko) = 79 mm
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

100 kg

Farba

Čierna

Vhodné pre svetlú šírku skrine

416 mm

Materiál

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie