Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer
OrgaAer RU 1/2.5/2.5/2.5
KANCEL.ORGANIZER-TA-PLAST-CIERNA-HE8,5-5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro (max. nosnosť 40 kg) alebo čiastočne vysúvateľným systémom OrgaAer (max. nosnosť 25 kg)
Pre výnimočne plynulý chod
Kompletná montážna súprava
Vysunutie vždy s čiastočným vysunutím
Inštalačná súprava zahŕňa:
- 1 pár podzásuvkových vodiacich prvkov s pomalým zatváraním, zatváraním Tipmatic alebo samozatváraním
- 3 páry vysúvacích dielov s pomalým zatváraním, zatváraním Tipmatic alebo samozatváraním
- 1 x centrálny zámok
- 3 x uzamykacia jednotka OrgaAer Tipmatic (len verzie Tipmatic)
Vybavenie kontajnera:
- 1 x oceľový alebo plastový vysúvací diel, vrátane priehradky na nástroje
- 3 x oceľová zásuvka vrátane bezpečnostného boxu
- 1 x vložka centrálneho zámku MS 5000 vrátane rozety a jadra vložky s rôznymi možnosťami zamykania (priemer otvoru 21 mm)
- 15 x upevňovacia skrutka na panel
- 1 pokyny na montáž
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre svetlú šírku korpusu | 392 mm |
Minimálna montážna hĺbka | 540 mm |
Druh vyťahovania | Čiastočné vyťahovanie |
Uzatvárací systém | Samozatváranie |
Nosnosť | 25 kg |
Materiál puzdra na ceruzku | plast |
Farba | Čierna, podobná RAL 9005 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!