Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava slepých nitov/nitovacích matíc, 75 rokov WÜRTH 925 kusov v systémovom kufríku 8.4.1.

Súprava slepých nitov/matíc, hliník/hliník, Sysko
SADA NITOV/MAT.FLHD-ALU/ALU-SYSKO-925D

Obj. č. 5964514506

EAN 4062856244423

Cena za zvolené balenie
Súprava slepých nitov/nitovacích matíc, 75 rokov WÜRTH 925 kusov v systémovom kufríku 8.4.1.

Obj. č. 5964514506

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Slepý nit, kupolovitá hlava, ISO 15981, hliník/hliník. Nitovacie matice, kupolovitá hlava, hliník.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

925 KS

Rozmery systému

8.4.1

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obsahuje Súprava slepých nitov/nitovacích matíc, 75 rokov WÜRTH 925 kusov v systémovom kufríku 8.4.1.:
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO OX D3,3

Popis:
3.3 mm
Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO OX D4,1

Popis:
4.1 mm
Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO OX D4,9

Popis:
4.9 mm
Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO OX D6,1

Popis:
6.1 mm
Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO OX D7,1

Popis:
7.1 mm
Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK DIN338 HSCO D9,1

Popis:
9.1 mm
Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK DIN338 HSCO D11,1

Popis:
11.1 mm
Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Popis:
2,4-4 mm
Na spracovanie slepých nitov s priemerom 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom 5 mm v hliníku
Množstvo: 1 x
1 x
Ručné kliešte na nitovacie matice

NITOVACIE KLIESTE D3MM-8MM

Popis: Ručná nitovačka so systémom rýchlej výmeny nátrubku na používanie nitovacích matíc M3 až M8 (obmedzenie v rozsahu M8)
Množstvo: 1 x
1 x
Závitový tŕň s nátrubkom

PRIRUBA NA NITOVACIE MATICE M4

Popis:
M4
Pre všetky nitovacie matice so zaoblenou valcovou hlavou a zápustnou hlavou s predčíslím 0948
Množstvo: 1 x
1 x
Závitový tŕň s nátrubkom

PRIRUBA NA NITOVACIE MATICE M5

Popis:
M5
Pre všetky nitovacie matice so zaoblenou valcovou hlavou a zápustnou hlavou s predčíslím 0948
Množstvo: 1 x
1 x
Závitový tŕň s nátrubkom

PRIRUBA NA NITOVACIE MATICE M6

Popis:
M6
Pre všetky nitovacie matice so zaoblenou valcovou hlavou a zápustnou hlavou s predčíslím 0948
Množstvo: 1 x
1 x
Závitový tŕň s nátrubkom

NATRUBOK M8

Popis:
M8
Pre všetky nitovacie matice so zaoblenou valcovou hlavou a zápustnou hlavou s predčíslím 0948
Množstvo: 1 x
100 x
Nitovacia matica, viacúčelová, s plochou hlavou

MATICA-NIT-MHD-ALU-(1,5-6,0)-6,0X14,0-M4

Popis: Inovatívne a patentované nitovacie matice s veľkou upínacou dĺžkou, hliníkové
Množstvo: 100 x
100 x
Nitovacia matica, viacúčelová, s plochou hlavou

MATICA-NIT-MHD-ALU-(1,5-6,0)-7,0X15,0-M5

Popis: Inovatívne a patentované nitovacie matice s veľkou upínacou dĺžkou, hliníkové
Množstvo: 100 x
50 x
Nitovacia matica, viacúčelová, s plochou hlavou

MATICA-NIT-MHD-ALU-(1,5-6,0)-9,0X17,5-M6

Popis: Inovatívne a patentované nitovacie matice s veľkou upínacou dĺžkou, hliníkové
Množstvo: 50 x
25 x
Nitovacia matica, viacúčelová, s plochou hlavou

MATICA-NIT-MHD-ALU-1,5-7,5-11,0X21,5-M8

Popis: Inovatívne a patentované nitovacie matice s veľkou upínacou dĺžkou, hliníkové
Množstvo: 25 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0

Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL 3,5-5,0 3,2X8,0

Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL (5,0-6,5) 4,0X10,0

Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL (1,0-3,0) 4,0X6,0

Množstvo: 100 x
100 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL 3,0-5,0 4,0X8,0

Množstvo: 100 x
50 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0

Množstvo: 50 x
50 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL (6,0-8,0) 4,8X12,0

Množstvo: 50 x
50 x
Slepý nit, otvorený, s vyberacím tŕňom a plochou hlavou ISO 15981, oblúková hlava, hliník/hliník

NIT ISO15981 AL/AL 2,5-4,0 4,8X8,0

Množstvo: 50 x