Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava strojových závitníkov 14 ks. HSCo Multi Longlife, priech. ot. M3-M12

Kazeta závit., Multi LL priech. ot., 14 ks, Syska
ZAVITN-PRIE-MULTI-LONGLIF-M3-12 SADA14KS

Obj. č. 0658740014

EAN 4065233070769

Cena za zvolené balenie
Súprava strojových závitníkov 14 ks. HSCo Multi Longlife, priech. ot. M3-M12

Obj. č. 0658740014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozostáva zo špičkových vrtákov MFD Vario a závitníkov na priechodné otvory Multi Longlife, každý s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma, a umožňuje spoľahlivé spracovanie a hospodárne obrábanie závitov pri sériovej výrobe z takmer všetkých materiálov, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titánová, žiaruvzdorná a vysokopevnostná oceľ až do pevnosti 1 200 N/mm2 a liatiny. Vhodný taktiež na neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

Špirálový vrták


  • Viacvrstvová povrchová úprava Magma pre až 9x dlhšiu prevádzkovú životnosť v porovnaní so špirálovými vrtákmi bez povrchovej úpravy

  • Exkluzívna špirála Vario pre nízke trenie a rýchle odstraňovanie triesok

  • Špeciálne 4-povrchové brúsenie pre maximálnu schopnosť centrovania a špičkovú rýchlosť

  • Špičkové charakteristiky vedenia a presnosť vďaka kombinácii dvojitej vŕtacej päty a jednoduchej vŕtacej päty


Strojový závitník


  • Ideálny na náročné obrábanie a sériovú výrobu s vysokým počtom závitov

  • Až 12-krát dlhšia životnosť a o 150 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojné závitníky bez povrchovej úpravy

  • Až 9-krát dlhšia životnosť a o 50 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojné závitníky s povrchovou úpravou TiN

  • Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu špón

  • Viacvrstvová povrchová úprava Magma znižuje hodnoty trenia a zaisťuje nízky sklon k priľnavosti a optimálne odstraňovanie triesok

  • Optimálna priľnavosť povrchovej úpravy a znížené riziko hromadenia triesok na nástroji

  • Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi

  • Prídavok X pre dlhšiu prevádzkovú životnosť a vyššiu procesnú spoľahlivosť


Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Upozornenie
  • Pri vŕtaní a pri rezaní závitov je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva

  • Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.

Počet dielov v sortimente/súprave

14 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Vhodnosť pre typ stroja

Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Druh závitu

Metrický závit

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Obsahuje Súprava strojových závitníkov 14 :
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D2,5

Popis:
2.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D3,3

Popis:
3.3 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D4,2

Popis:
4.2 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D5,0

Popis:
5.0 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D6,8

Popis:
6.8 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D8,5

Popis:
8.5 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálová vŕtacia korunka HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO

VRTAK SPIR KOV DIN338 HSCO MFDV D10,2

Popis:
10.2 mm
Vynikajúce všestranné vrtáky na použitie v stojacich zariadeniach na mimoriadne precízne opracovanie prakticky všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, žiaruvzdorné ocele a titán, ako aj na všeobecné využitie pri bežných oceliach až do 1400 N/mm², ako aj pri zliatine a neželezných kovoch (ako sú zliatiny horčíka, mosadz, bronz, plasty).
Množstvo: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Popis: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife pre priechodné otvory DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M3

Popis:
3 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife pre priechodné otvory DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M4

Popis:
4 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife pre priechodné otvory DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M5

Popis:
5 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife pre priechodné otvory DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M6

Popis:
6 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife pre priechodné otvory DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M8

Popis:
8 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife pre priechodné otvory DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M10

Popis:
10 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Longlife pre priechodné otvory DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI LONGLIFE PRIECH HSCO M12

Popis:
12 mm
Vysokovýkonný závitník série Longlife s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma poskytuje procesnú spoľahlivosť a ekonomické obrábanie závitov pri sériovej výrobe v takmer všetkých materiáloch, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm2 a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie