Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava strojových závitníkov 7 ks HSCo Multi Performance, slepý otvor, DIN 371/376 M3-M12

Kaz. závit. Multi Perf., priech. ot., 7 ks, Syska
ZAVITNIK SADA MULTIPERFORM PRIE HSCO 7KS

Obj. č. 0658700007

EAN 4065233072145

Cena za zvolené balenie
Súprava strojových závitníkov 7 ks HSCo Multi Performance, slepý otvor, DIN 371/376 M3-M12

Obj. č. 0658700007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsahuje závitníky Multi Performance na priechodné otvory na všestranné použitie na takmer všetkých strojoch a materiáloch, ako sú bežné ocele, nehrdzavejúce ocele (napr. V2A, V4A), titán, žiaruvzdorné ocele a ocele s vysokou pevnosťou do 1 200 N/mm² a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plasty. K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.

Flexibilné použitie v akumulátorových skrutkovačoch a ručných, stĺpových a stojanových vŕtačkách


Polygónový hriadeľ zabraňuje prekĺznutiu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením.



Vhodné na všeobecné aplikácie napr. v CNC obrábacích strojoch s klieštinovými alebo kompenzačnými skľučovadlami


Uchytenie priameho hriadeľa pomocou štvorhranu



Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi


Novovytvorená geometria nástroja so znížením uhlom triesky a optimalizovaným uhlom chrbta a mikrogeometriou



Výnimočný výkon


  • Až trikrát dlhšia životnosť v porovnaní so všetkými strojovými závitníkmi bez povrchovej úpravy od spoločnosti Würth

  • Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu obrusovaných triesok


K dispozícii len od spoločnosti Würth



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Upozornenie
  • Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.

Počet dielov v sortimente/súprave

7 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Vaporizované

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Druh závitu

Metrický závit

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny

Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre M2 – M3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele < 1 200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titán < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Špeciálne zliatiny < 1 200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Odlievané kovy
Liatina < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Tvárna liatina a kujné železo < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Pružinové ocele < 1 100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronz s dlhou trieskou < 1 000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Termosetové plasty 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Termoplastické plasty 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Pre M24 – M30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M24 M30
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele < 1 200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titán < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Špeciálne zliatiny < 1 200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Odlievané kovy
Liatina < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Tvárna liatina a kujné železo < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Pružinové ocele < 1 100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronz s dlhou trieskou < 1 000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Termosetové plasty 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Termoplastické plasty 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Pre M14 – M20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M14 M16 M20
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele < 1 200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titán < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Špeciálne zliatiny < 1 200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Odlievané kovy
Liatina < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Tvárna liatina a kujné železo < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Pružinové ocele < 1 100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronz s dlhou trieskou < 1 000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Termosetové plasty 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Termoplastické plasty 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Pre M8 – M12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M8 M10 M12
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele < 1 200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titán < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Špeciálne zliatiny < 1 200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Odlievané kovy
Liatina < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Tvárna liatina a kujné železo < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Pružinové ocele < 1 100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronz s dlhou trieskou < 1 000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Termosetové plasty 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Termoplastické plasty 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Pre M4 – M6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M4 M5 M6
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Legované kalené a popúšťané ocele < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitridačné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nástrojové ocele < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Rýchlorezné ocele < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele < 1 200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titán < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Špeciálne zliatiny < 1 200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Odlievané kovy
Liatina < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Tvárna liatina a kujné železo < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Pružinové ocele < 1 100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Hliníkové zliatiny < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Kované hliníkové zliatiny < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Nízkolegovaná meď < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Mosadz s dlhou trieskou < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronz s dlhou trieskou < 1 000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Termosetové plasty 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Termoplastické plasty 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Obsahuje Súprava strojových závitníkov 7 :
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Performance, priechodný otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK STROJOVY-HSCO-DIN371-MULTI-PERF

Popis:
M3 x 0,5
Vysokovýkonný závitník s novovytvorenou generáciou násad (kombinácia polygónovej a priamej násady) ((Ø M4 – M12)) poskytuje všestranné použitie s takmer všetkými strojmi a materiálmi, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Performance, priechodný otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI PERFOR PR HSCO DIN371 M4

Popis:
M4 x 0,7
Vysokovýkonný závitník s novovytvorenou generáciou násad (kombinácia polygónovej a priamej násady) ((Ø M4 – M12)) poskytuje všestranné použitie s takmer všetkými strojmi a materiálmi, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Performance, priechodný otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK STR-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M5

Popis:
M5 x 0,8
Vysokovýkonný závitník s novovytvorenou generáciou násad (kombinácia polygónovej a priamej násady) ((Ø M4 – M12)) poskytuje všestranné použitie s takmer všetkými strojmi a materiálmi, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Performance, priechodný otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK STR-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

Popis:
M6 x 1
Vysokovýkonný závitník s novovytvorenou generáciou násad (kombinácia polygónovej a priamej násady) ((Ø M4 – M12)) poskytuje všestranné použitie s takmer všetkými strojmi a materiálmi, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Performance, priechodný otvor, DIN 371/376

ZÁVITNÍK-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M8

Popis:
M8 x 1,25
Vysokovýkonný závitník s novovytvorenou generáciou násad (kombinácia polygónovej a priamej násady) ((Ø M4 – M12)) poskytuje všestranné použitie s takmer všetkými strojmi a materiálmi, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Performance, priechodný otvor, DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M10

Popis:
M10 x 1,5
Vysokovýkonný závitník s novovytvorenou generáciou násad (kombinácia polygónovej a priamej násady) ((Ø M4 – M12)) poskytuje všestranné použitie s takmer všetkými strojmi a materiálmi, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.
Množstvo: 1 x
1 x
Strojový závitník HSCo Multi Performance, priechodný otvor, DIN 371/376

ZAVITNIK MULTI PERFOR PR HSCO DIN376 M12

Popis:
M12 x 1,75
Vysokovýkonný závitník s novovytvorenou generáciou násad (kombinácia polygónovej a priamej násady) ((Ø M4 – M12)) poskytuje všestranné použitie s takmer všetkými strojmi a materiálmi, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1 200 N/mm a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plast.
Množstvo: 1 x