Svorky a spony na obloženie
KLIP PLASTOVY-VW/AUDI-KLIP-CIERNA
Obj. č. 0501101621
EAN 4047376894310
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
- Na upevnenie emblémov
- Na upevnenie obloženia
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,50-5,70 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-1,00 mm |
Výška hlavy (B) | 1,00 mm |
Šírka hlavy | 5,80 mm |
Dĺžka hlavy | 14,90 mm |
Farba | Bezfarebný |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Ford, Opel, Volkswagen, Audi, GM, Citroen, Peugeot |
Originálne číslo náhradného dielu | 1H0837719, 1065204, 157979, 90579619 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Karoséria |