Systém nádob na odpad 450 T-Pro
Systém tried. odpadu 450 T-Pro, manuálny
KOS NA ODPAD 450T PRO 3FACH MANU 600MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompletne predmontovaná zostava
Jednoduchá a rýchla montáž a ľahké upevnenie na podlahu
Úplne výsuvná, 30 kg nosnosť
Odnímateľné vnútorné koľajničky
Robustná polička s nosnosťou až do 5 kg
Dodacia doba: približne 8 pracovných dní po prijatí objednávky
Hárky údajov(X)
Na montáž za otočné výkyvné dvierka. Otvárací uhol otočných výkyvných dvierok musí byť najmenej 100 °.
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 600 mm |
Nosnosť | 30 kg |
Objemová kapacita | 3x13 l |
Materiál | Oceľ/plast |
Šírka | 525 mm |
Výška | 350 mm |
Hĺbka | 400 mm |
Materiál zásuvky | Oceľ |
Materiál nádrže | plast |