Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X200 Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X200 Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X200 Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X200
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X200 - 1
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X200 - 2
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X200 - 3
Systém rozpernej inštalácie AMO<SUP>®</SUP>-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X200 - 4

Systém rozpernej inštalácie AMO®-light

Skrutka AMO-Light
SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X200

Obj. č. 0912810617

EAN 4050641989048

Cena za zvolené balenie
Systém rozpernej inštalácie AMO®-light

Obj. č. 0912810617

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripevnenie ľahkých záťaží do izolovaných fasád. Inovatívna konštrukcia s nylonovou kotvou integrovanou do drieku skrutky

Nižšie náklady, keďže skrutka a kotva sa dodávajú ako sada



Jednoduchšia inštalácia vďaka rýchlemu postupu zasunutia



Okamžitá zaťažiteľnosť: bez čakania



Skrutka AMO-Light


Plastová kotva v drieku skrutky vyrobená z vysokokvalitného polyamidu (nylon)



Plastová rámová kotva SHARK® UR 10


  • Rozťahuje sa v štyroch smeroch

  • Veľmi pevná poistka proti otáčaniu

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)


Upevňovací prvok sa pripevňuje k drieku skrutky naskrutkovaním 4 mm skrutky do drevotriesky (bez vŕtacieho hrotu, protizávitu, prstencového závitu) do plastovej kotvy (plastová kotva je umiestnená v drieku skrutky)



Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu

Upozornenie

Súpravu Combi tvorí: Skrutka AMO®-light + plastová rámová kotva SHARK® UR 10

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie komponentov nesúvisiacich s bezpečnosťou


  • Použitie v betóne, plnej tehle, plnej vápennopieskovej tehle, vertikálne perforovanej tehle, dutej vápennopieskovej tehle, pórobetóne, dutých ľahkých betónových blokoch, plných tehlách a blokoch vyrobených z ľahkého betónu, betónových tehlách

  • Rozperná inštalácia pre ľahké zaťaženia (F ≤ 10 N na skrutku)

  • Napríklad osvetlenie, lampy, elektrické spínače, domové označenia, informačné značky, poplašné systémy, detektory pohybu atď.
Pokyny

Do perforovaných a dutých blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu). Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť odpad z vŕtania.

Menovitý priemer vrtáka

10 mm

Hĺbka osadenia

70 mm

Hĺbka otvoru

80 mm

Dĺžka

200 mm

Vnútorný pohon

AW40

Max. výška upevnenia v plnej tvárnici

130 mm

Max. výška upevnenia v dierovanej tvárnici

130 mm

Odporúčaná plastová rámová hmoždinka

Skrutka Amo-light, kompletná s puzdrom pre hmoždinku, typ R

Požadovaný priemer skrutky do drevotrieskovej dosky

4mm, hĺbka zaskrutkovania: 16–26mm

Materiál

Oceľ

Priemer závitu

4 mm

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie