Systémový kufrík 4.4.1. priehľadný
Systémový kufrík 4.4.1 priehľadný
KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1 PRIEHLADNY
Obj. č. 5581020500
EAN 4046777079166
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalý prehľad
Priehľadné veko na dokonalý prehľad o obsahu.
Kompatibilita a flexibilita vďaka rozmerom mriežky
- Umožňuje prispôsobenie obsahu pre rôzne aplikácie
Kombinácia viacerých kufríkov
Tvary integrovaných koľajničiek a spájacie prvky umožňujú spájať viacero kufríkov a bezpečne prepravovať vybavenie.
S viacerými funkčnými prvkami
- Konštrukcia veka a základne vymedzuje presnú polohu boxov a zabraňuje vypadnutiu obsahu
- Simple opening and closing thanks to closures with recessed handles
- Pole na štítok pre lepiace alebo vkladané štítky
Veľmi pohodlné
- Veľká konštrukcia rukoväti
- Integrované mäkké prvky a široký polomer otočenia, ktoré znižujú tlak na ruky a zápästie
- Handle with up to 60 kg load capacity
Tento systémový kufrík získal tri najprestížnejšie ocenenia za dizajn:
- Cena za dizajn Reddot 2017
- Cena za dizajn IF-Design 2017
- Nemecká cena za dizajn 2018
Priehľadné veko nie je kompatibilné s Systémová vložka plastová, 4.4.1 a Systémová vložka plastová, 4.4.2
Hárky údajov(X)
Rozmery systému | 4.4.1 |
Šírka | 370 mm |
Hĺbka | 278 mm |
Výška | 85 mm |
Materiál | ABS/PC |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1227,000 g |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!