Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tepelne odolný lakový sprej

Tepelne odolný lakový sprej
SPREJ LAKOVY STRIEBOR TEPLOVZDORNY 400ML

Obj. č. 0893357051

EAN 4065746272995

Cena za zvolené balenie
Tepelne odolný lakový sprej

Obj. č. 0893357051

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lakový sprej na tepelne namáhané diely v automobiloch, domácnostiach a v priemysle.
  • Mimoriadna odolnosť proti teplotám do 650 °C

  • Odolnosť proti poveternostným vplyvom

  • Pružný

  • Neobsahuje ťažké kovy: bez olova, kadmia, chrómu
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na natieranie tepelne vysoko namáhaných časti, ako sú výfuky, mriežky chladičov, rúry, ohrievacie bojlery a mnohé ďalšie.

Pokyny

Nie je potrebné žiadne predbežné spracovanie základným náterom ani následné spracovanie inými dokončovacími nátermi ani bezfarebnými lakmi.


Doba schnutia: Zasychá po 10 minútach. Suchá na dotyk po 25 minútach. Náter tvrdne len pri teplotách nad +250 °C, zahrievajte pomaly.


Aplikácia spreja: Naneste tenkú vrstvu; po 3 – 5 minútach priebežného odvetrania naneste finálny náter. (Hrúbka suchého filmu 20 – 30 μm)

Obsah

400 ml

Farba

strieborné

Chemický základ

Silikónová živica

Stupeň lesku

Hodvábny lesk

Teplotná odolnosť max.

650 °C

Hustota

0,75 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu

10 min

Rozprašovacia vzdialenosť min./max.

10-15 cm

Rozprašovacia vzdialenosť min.

10 cm

Rozprašovacia vzdialenosť max.

15 cm

Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu

pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Teplota spracovania, dóza min.

5 °C

Teplota spracovania, dóza min./max.

5 do 30 °C

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 15 °C až 25 °C a max. relatívna vlhkosť 60 %

Podmienka pre dobu schnutia

pri teplote 20°C

Pevnosť uchopenia min.

45 min

Doba odparenia min.

5 min

Obal

Sprej

Verzia

Okrúhla tryska

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

Neobsahuje freón (hnací plyn)

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástavec pre nádoby s rozstrekovačom Spraymaster

PISTOL NA LAKOVE SPREJE SPRAYMASTER

Praktický nástavec pre rozprašovacie nádoby
x 1 ks
Náhradná striekacia hlavica pre nádoby s rozstrekovačom Pre nádoby s rozstrekovačom

CIAPOCKA NA SPREJOVU DOZU CIERNA

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 ks
Náhradná striekacia hlavica pre nádoby s rozstrekovačom Pre nádoby s rozstrekovačom

CIAPOCKA NA SPREJOVU DOZU CERVENA

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie