Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Termopapier Pre digitálne tachografy

Termopapier pre digitálne tachografy
TERMOPAPIER ROLKA

Obj. č. 0850100300
EAN 4046778064628
Cena za zvolené balenie
Termopapier Pre digitálne tachografy

Obj. č. 0850100300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný termopapier v súlade s prílohou 1B k nariadeniu (ES) č. 432/2004



Bezjadrové vinutie na ochranu vnútra tachografu a zabránenie ďalšiemu odpadu



Značka konca kotúča na posledných 50 cm



Každý kotúč je individuálne uzavretý v špeciálnej fólii



Za normálnych podmienok skladovania možno papier čítať a tlačiť naň 10 rokov



Vysoká úroveň odolnosti voči nasledovnému:


  • Sálavé teplo

  • Vlhkosť

  • Svetlo

  • Voda

  • Olej

  • Benzín a nafta

  • Tuk

  • Zmäkčovač

  • Alkohol

  • Čistiace a ošetrovacie prostriedky


Výhody termopapiera od spoločnosti Würth:


  • Tlačový papier pre všetky schválené digitálne tachografy

  • Schválený rôznymi výrobcami úžitkových vozidiel a výrobcami monitorovacích zariadení
Schválenia pre digitálne tachografy:
Siemens VDOe1: 84
Actiae2: 25
30
29
Smar-Tach STD
Smar-Tach STD II
Smar-Tach ADR
Stoneridgee5: 0002SE 5000
Eskone1: 200EFAS-3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Schválenia pre digitálne tachografy:


  • Siemens VDO: el:84, DTCO 1381

  • Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR

  • Stoneridge: e5:0002, SE5000

  • Eskon: el:200, EFAS-3

Vonkajší priemer

28 mm

Šírka

57,5 mm

Dĺžka

8 m

Teplotná odolnosť max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie