Tesnenie skrutiek samocentrujúce
Oceľ, pozinkovaná, samocentrujúca
PODLOZKA S GUMOU CENTR D12
Obj. č.
04690012
EAN 4048539235803
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľová podložka s nalisovanou gumovou tesniacou manžetou
- Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
- Oceľová podložka s tvarovanou gumovou tesniacou chlopňou na utesnenie hláv skrutiek (hlavne na použitie s metrickými šesťhrannými skrutkami podľa nemeckej normy DIN) a prírubových spojov.
- Pre vysoký tlak, podtlak a široký rozsah teplôt.
- Optimálny tesniaci účinok vďaka presne určenému tvarovaniu chlopne.
- Nedochádza k vytláčaniu ani v podmienkach s extrémnym tlakom vďaka priamemu kontaktu kovu na kov.
- Minimálny uťahovací moment
- Nevyžaduje sa opätovné uťahovanie nainštalovaného tesnenia
- Nahrádza iné tesnenia používané v minulosti
- Možno použiť viackrát
- Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá inštalácia.
- Možnosť inštalácie nad hlavou
- Nevyžaduje sa špeciálne opracovanie kovového povrchu.
- Odolnosť proti teplote od –35 °C do +120 °C
- Tvrdosť gumového tesnenia: 65 – 75 Shore
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Odborná inštalácia:
Odporúča sa, aby bola k dispozícii strediaca drážka pre tesniacu podložku, aby sa predišlo excentrickej polohe tesnenia.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 12 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 19 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť Shore A | 70 +/- 5 |
Povrch | Pozinkované |
Teplotná odolnosť min./max. | -35 do 120 °C |
Priechodný otvor podľa DIN69f | 13 mm |
Priechodný otvor podľa DIN69m | 13,5 mm |