Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesnenie skrutiek samocentrujúce

Oceľ, pozinkovaná, samocentrujúca
PODLOZKA S GUMOU CENTR D14

Obj. č. 04690014

EAN 4048539235827

Cena za zvolené balenie
Tesnenie skrutiek samocentrujúce

Obj. č. 04690014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľová podložka s nalisovanou gumovou tesniacou manžetou
  • Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)

  • Oceľová podložka s tvarovanou gumovou tesniacou chlopňou na utesnenie hláv skrutiek (hlavne na použitie s metrickými šesťhrannými skrutkami podľa nemeckej normy DIN) a prírubových spojov.

  • Pre vysoký tlak, podtlak a široký rozsah teplôt.

  • Optimálny tesniaci účinok vďaka presne určenému tvarovaniu chlopne.

  • Nedochádza k vytláčaniu ani v podmienkach s extrémnym tlakom vďaka priamemu kontaktu kovu na kov.

  • Minimálny uťahovací moment

  • Nevyžaduje sa opätovné uťahovanie nainštalovaného tesnenia

  • Nahrádza iné tesnenia používané v minulosti

  • Možno použiť viackrát

  • Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá inštalácia.

  • Možnosť inštalácie nad hlavou

  • Nevyžaduje sa špeciálne opracovanie kovového povrchu.

  • Odolnosť proti teplote od –35 °C do +120 °C

  • Tvrdosť gumového tesnenia: 65 – 75 Shore
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Odborná inštalácia:


Odporúča sa, aby bola k dispozícii strediaca drážka pre tesniacu podložku, aby sa predišlo excentrickej polohe tesnenia.

Vhodnosť pre skrutku

M14

Vnútorný priemer (d1)

14 mm

Vonkajší priemer (d2)

22 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť Shore A

70 +/- 5

Povrch

Pozinkované

Teplotná odolnosť min./max.

-35 do 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

15 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

15,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie