Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesnenie skrutiek samocentrujúce

Oceľ, pozinkovaná, samocentrujúca
PODLOZKA S GUMOU CENTR D20

Obj. č. 04690020
EAN 4048539235902
Cena za zvolené balenie
Tesnenie skrutiek samocentrujúce

Obj. č. 04690020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľová podložka s nalisovanou gumovou tesniacou manžetou
  • Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)

  • Oceľová podložka s tvarovanou gumovou tesniacou chlopňou na utesnenie hláv skrutiek (hlavne na použitie s metrickými šesťhrannými skrutkami podľa nemeckej normy DIN) a prírubových spojov.

  • Pre vysoký tlak, podtlak a široký rozsah teplôt.

  • Optimálny tesniaci účinok vďaka presne určenému tvarovaniu chlopne.

  • Nedochádza k vytláčaniu ani v podmienkach s extrémnym tlakom vďaka priamemu kontaktu kovu na kov.

  • Minimálny uťahovací moment

  • Nevyžaduje sa opätovné uťahovanie nainštalovaného tesnenia

  • Nahrádza iné tesnenia používané v minulosti

  • Možno použiť viackrát

  • Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá inštalácia.

  • Možnosť inštalácie nad hlavou

  • Nevyžaduje sa špeciálne opracovanie kovového povrchu.

  • Odolnosť proti teplote od –35 °C do +120 °C

  • Tvrdosť gumového tesnenia: 65 – 75 Shore
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Odborná inštalácia:


Odporúča sa, aby bola k dispozícii strediaca drážka pre tesniacu podložku, aby sa predišlo excentrickej polohe tesnenia.

Vhodnosť pre skrutku

M20

Vnútorný priemer (d1)

20 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť Shore A

70 +/- 5

Povrch

Pozinkované

Teplotná odolnosť min./max.

-35 do 120 °C

Priechodný otvor podľa DIN69f

21 mm

Priechodný otvor podľa DIN69m

22 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie