Tesniaca hmota na motory Silicone Special 250
Hmota na utesnenie motora, Silicone Special 250
SILIKON SPECIAL 250 CERVENY 70ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vulkanizovaný silikónový kaučuk
- Premosťuje veľké nerovnosti
- Spoľahlivé tesnenie, dokonca aj po niekoľkých rokoch vystavenia pôsobeniu vibráciám
- Vynikajúca priľnavosť a odolnosť voči chemickým látkam
- Nesteká ani sa neťahá
- Vytvorenie povrchového filmu už za niekoľko minút, miera vulkanizácie 1,5 mm/deň
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na utesňovanie plôch, medzier a trhlín v oddeľovacích spojoch, hlavách valcov, kľukových skriniach, vodných čerpadlách, chladičoch, nápravových rúrach, prírubách valcov (motocykle), puzdrách svetiel a smerových svetiel, zvarov atď.
Obsah | 70 ml |
Chemický základ | Acetátom zosietená tesniaca hmota |
Hustota / podmienky | 1,05 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Rýchlosť vytvrdnutia | 1,5 mm/d |
Farba | Červená |
Zápach/vôňa | Octový |
Hmotnosť obsahu | 73 g |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 6 min |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu max. | 12 min |
Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu | pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Tvrdosť Shore A | 30 |
Predĺženie pri pretrhnutí | 300 % |
Dlhodobá absorpcia pohybu (do 150°C) | 25 % |
Dlhodobá absorpcia pohybu (viac ako 150°C) | 18 % |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 250 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 300 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 18 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie v chlade a suchu pod 25°C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!