Tesniaca hmota, odstrániteľná na okná môže sa odstrániť ľahkým dotykom
Odstrániteľná tesniaca hmota
TESNENIE OKIEN CIERNE 310ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Po niekoľkých minútach vytvorí film
Ak sa spoj poškodí, povrchový film sa znova vytvorí
Zostáva trvalo lepkavá, netvrdne a nesteká
Vysoký stupeň materiálovej kompatibility
Nepoškodzuje chróm, náterové farby a gumu
Nedrobí sa
Nevhodné pre dilatačné škáry.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Hárky údajov(X)
Možno používať ako tesniacu hmotu v karavanoch, obytných vozidlách, úžitkových vozidlách, lodiach a pri výrobe strojov. Na utesnenie trhlín, prechodov, prekrytí, skrutkovaných spojov, strešných systémov, ozdobných líšt, okien, svetlíkov a pod krycie lišty. Nevhodné pre dilatačné škáry.
Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Nasprejujte tesniacu hmotu do spojov, drážok, štrbín atď. a rozotrite. Nadbytočný materiál možno odstrániť pomocou samotného materiálu alebo pomocou karosárskej tesniacej pásky (po krátkom čase na odvetranie). Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Chemický základ | Polyizobutylén |
Farba | Čierna |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do +100 °C |
Odolnosť proti | Voda, Vodné lúhy, Starnutie |
Bod vzplanutia min. | -25 °C |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Nie |
Odolnosť proti UV žiareniu | Veľmi dobrý |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!