Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska EPDM z penovej gumy

Tesniaca páska z ľahkej gumy EPDM
TESNIACA PASKA GUMA 3X30MM-L10M

Obj. č. 0875850330
EAN 4050382032430
Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska EPDM z penovej gumy

Obj. č. 0875850330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obzvlášť odolná voči starnutiu a poveternostným vplyvom; tesniaca páska na trvalé utesňovanie so zvýšenými nárokmi vhodná na vnútorné a vonkajšie použitie.

Pena s uzavretými bunkami pre najlepšiu možnú tesnosť


Materiál ponúka maximálnu ochranu pred prenikaním vody.



Vysoká odolnosť a flexibilita materiálu


Mimoriadne dobre vyrovnáva menšie nerovnosti aplikačného povrchu, čím zamedzuje zatekaniu vody.



Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom, starnutiu, UV žiareniu a teplote


Poskytuje tiež najlepšiu možnú ochranu pre silnejšie zaťažené spoje.



Vynikajúca kompatibilita s materiálmi, pretože je bez obsahu rozpúšťadiel



Veľmi dobrá odolnosť proti oderu

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na utesňovanie pri montáži plechových líšt na trapézový plech v solárnom odvetví. Tesnenia vysokej kvality, napr. vo vozidlách, inštaláciách, vetraní a klimatizácii a na oceľové/sklené konštrukcie a pri výrobe plechov a stavbe domov.

  • Na izoláciu, tlmenie nárazov a zvuku.
Pokyny

Tesniaca páska z penovej gumy EPDM sa prilepí na aplikačný povrch. Upozorňujeme, že spracúvaný povrch musí byť suchý, bez mastnoty, prachu a úlomkov. Pásku počas inštalácie pritlačte, aby sa dosiahol dobrý tesniaci účinok.

Nosný materiál

Etylén propylén dién, prírodný kaučuk

Základ lepidla

Akrylová disperzia

Farba

Čierna

Šírka

30 mm

Dĺžka

10 m

Celková hrúbka

3 mm

Počet zvitkov

10 KS

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno, pri atmosférickej skúške

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
2-zložkový bezpečnostný nôž S automatickým, úplným zatiahnutím čepele a bimetalovou čepeľou

NOZ POISTNY S DVOJKOVOVOU CEPELOU

ZEBRA
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie