Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska VKP® MAX

Tesniaca páska, VKP MAX
PASKA VKP MAX SEDA 20/8-18 5M

Obj. č. 0875292008

EAN 4065746270250

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska VKP® MAX

Obj. č. 0875292008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Impregnovaná a vopred komprimovaná tesniaca páska v súlade s normou BG1 na kompenzáciu vyšších tolerancií spojov.

Páska sa vynikajúco prispôsobuje okolitej ploche


  • Spoľahlivé utesnenie spojov s vyššími toleranciami

  • Preklenutie nerovností povrchu

  • Vďaka širokej oblasti použitia stačí menej rozmerov pásky


Testované tesniace vlastnosti nad 600 Pa


Vyhovuje BG1 podľa normy DIN 18542



Vodoodpudivá, napriek tomu paropriepustná


Vďaka impregnácii je páska odolná proti prudkému dažďu, ale napriek tomu umožňuje dobré vysušenie vlhkosti v spoji vďaka svojej paropriepustnosti.



Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom


Vhodná aj na vonkajšie použitie

Upozornenie

Rýchlosť rozťahovania pásky VKP MAX závisí od teploty. Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste. Kompatibilita pri natieraní farbami a tmelmi sa musí odskúšať. Páska sa nesmie dostať do kontaktu ani sa nesmie čistiť chemikáliami obsahujúcimi rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.


Na zabezpečenie funkčnosti a zabránenie prenikaniu vlhkosti sa tesniaca páska pri montáži a po nej nesmie rozširovať viac, ako je maximálna uvedená šírka škáry.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vnútorné a vonkajšie spoje s väčšou toleranciou spojov, napr.: ľahké obrábanie kovov, konštrukcia okien, stavba drevených domov a zrubov, stavba prefabrikovaných domov

Pokyny

Pozrite si hárok s technickými údajmi!

Farba

Sivá

Nosný materiál

PUR pena

Chemický základ

Impregnovaná polyuretánová pena

Šírka

20 mm

Hrúbka

8 mm

Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max.

8-18 mm

Dĺžka vo zvitku

5 m

Teplota spracovania min./max.

5 do 25 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

600 Pa / podľa DIN18542-BG1

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B1 – nízka horľavosť / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno, pri montáži vodotesnej proti nárazovému dažďu

Koeficient difúzneho odporu µ max.

100

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / pri teplote 20°C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostný nôž s automatickým, úplným zatiahnutím čepele a bimetalovou čepeľou

NOZ POISTNY S DVOJKOVOVOU CEPELOU

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie