Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska na vetrací kanál na systémy vetrania

PASKA TESNIACA DO VENTILACIE

Obj. č. 087691204

EAN 4011231803298

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska na vetrací kanál na systémy vetrania

Obj. č. 087691204

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Neobsahuje silikón
Upozornenie

Materiál neobsahuje silikón. Silikón sa však musí používať ako oddeľovací prostriedok medzi jednotlivými vrstvami, aby sa zaručilo, že sa lepiaca páska nerozvinie.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Polyetylén suzavretými pórmi

Farba

Sivá

Hrúbka

4 mm

Šírka

12 mm

Dĺžka vo zvitku

20 m

Základ lepidla

Tavenina z prírodného kaučuku

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 80 °C

Teplota spracovania min.

5 °C

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102, podľa osvedčenia o skúške č. 230008667

Neobsahuje halogény.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Páska zmršťovaná za studena

PASKA SIVA 50X0,5X15M

Na trvalé vzduchotesné uzavretie styčných spojov a objímkových spojov vzduchovodov, špirálových zváraných rúr a ohybných rúr v pneumatických systémoch.
x 27 ks
Butylová tesniaca páska dvojvrstvová

PASKA-BUT-SEDA-50X0,7X15M

Dvojvrstvová páska na báze butylkaučuku na trvalé vzduchotesné uzatvorenie styčných spojov a objímkových spojov vzduchovodov, špirálových zváraných rúr a ohybných rúr v pneumatických systémoch
x 12 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie