Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska na závity

Tesniaca niť na závity
ZAVITOVA TESNIACA SNURA 160M

Obj. č. 0985031160

EAN 4046777490022

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska na závity

Obj. č. 0985031160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny tesniaci prostriedok na závity na utesnenie kovových alebo plastových závitových spojov
  • Je možné jednoduché vyrovnanie a nastavenie

  • Nie sú potrebné žiadne ďalšie pasty
Doklad o výkone (Pub)

Testovaná spoločnosťou DVGW pre plyn, pitnú vodu (studená/teplá) a potrubia kúrenia v súlade so schválením NV-5142BP7097, trieda ARp

Inštalačné pokyny
Kov, závit, palecPočet otočení*Maximálny počet pripojení (pri 160 m)
½6 - 8400
¾7 - 9275
18 - 12192
10 - 15105
215 - 2557
20 - 3034
325 - 3523
30 - 4017
435 - 4512

Testovaná spoločnosťou DVGW pre plyn, pitnú vodu (studená/teplá) a potrubia kúrenia v súlade so schválením NV-5142BP7097, trieda ARp

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Veľmi vhodné pre stlačený vzduch, hydrauliku, pneumatiku a rôzne ďalšie aplikácie.


Na utesnenie spojov, ktoré utesňujú závit (kovový závit do 4 palcov, plastový závit do 1½) pre: studenú pitnú vodu, teplú pitnú vodu, horúcu vodu +130 °C, kúrenie a plyn

Pokyny

Zdrsnite závit. Od začiatku závitu naviňte tesniacu pásku priečne s napätím v smere závitu. Nevkladajte tesniacu pásku priamo do závitov. Odstrihnite tesniacu pásku pomocou rezacieho zariadenia a zatlačte na voľný koniec. Naskrutkujte a dotiahnite pomocou hasáka. V prípade potreby upravte.

Materiál

PA – polyamid

Náter

S obsahom silikónu, inertná pasta

Farba

Biela

Dĺžka

160 m

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 130 °C

Kontrolná značka

DVGW

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie