Tesniaca páska pre vozidlá
Tesniaca páska pre vozidlá
PASKA TESNIACA KFZ 10M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred stlačená na 20 %
- Samolepiaca na jednej strane
- Tepelná odolnosť: -30 °C až +90 °C
- Priepustná proti pare, preto zabraňuje hromadeniu vody
- Po uvoľnení kompresie v tesniacej páske vznikne spätná sila, ktorou sa páska pevne pritlačí na spájané okraje a kompenzuje nepravidelné oblasti spojenia.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Ako tesniaca a vibračná ochrana vo ventiláciách a sektore kúrenia na systémy nádrží, nosné plochy a krížové podpery v krytoch batožinových priestorov atď. Ako montážna pomôcka pre autorádiá a reproduktory na ochranu proti vibráciám atď. Na ovíjanie anténových káblov (napr. VW, Ford)
Spojenia/povrchy vyčistite od oleja, mastnoty a uvoľneného materiálu. Odstráňte krycí papier z tesniacej pásky. Nalepte tesniacu pásku na povrch alebo vložte priamo z kotúča do spojenia.
Chemický základ | Akrylátové lepidlo |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 10 m |
Šírka | 15 mm |
Hrúbka tesniacej pásky pri dodaní | 3 mm |
Maximálna hrúbka tesniacej pásky po rozpínaní | 15 mm |
Šírka škáry min./max. | 3-4 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 90 °C |