Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska pre vozidlá

Tesniaca páska pre vozidlá
PASKA TESNIACA KFZ 12.5M

Obj. č. 08754202

EAN 4038898645269

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska pre vozidlá

Obj. č. 08754202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaca páska pre vozidlá chráni pred vibráciami a bezpečne a trvalo utesňuje spojenia v jednom kroku.
  • Vopred stlačená na 20 %

  • Samolepiaca na jednej strane

  • Tepelná odolnosť: -30 °C až +90 °C

  • Priepustná proti pare, preto zabraňuje hromadeniu vody

  • Po uvoľnení kompresie v tesniacej páske vznikne spätná sila, ktorou sa páska pevne pritlačí na spájané okraje a kompenzuje nepravidelné oblasti spojenia.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ako tesniaca a vibračná ochrana vo ventiláciách a sektore kúrenia na systémy nádrží, nosné plochy a krížové podpery v krytoch batožinových priestorov atď. Ako montážna pomôcka pre autorádiá a reproduktory na ochranu proti vibráciám atď. Na ovíjanie anténových káblov (napr. VW, Ford)

Pokyny

Spojenia/povrchy vyčistite od oleja, mastnoty a uvoľneného materiálu. Odstráňte krycí papier z tesniacej pásky. Nalepte tesniacu pásku na povrch alebo vložte priamo z kotúča do spojenia.

Dĺžka

12,5 m

Šírka

20 mm

Hrúbka tesniacej pásky pri dodaní

2 mm

Maximálna hrúbka tesniacej pásky po rozpínaní

10 mm

Šírka škáry min./max.

2-3 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie