Tesniaca zátka GPN 300 F
ZATKA TESN-GPN300-F11-14,6-CIRA
Obj. č. 059838711
EAN 4048539321858
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ploché prevedenie hlavy. Pevné uchytenie vďaka okrúhlemu drieku.
Pri výbere týchto uzatváracích zátok upozorňujeme, že priemer d3 musí byť približne o 0,2 – 0,8 mm (v závislosti od menovitých rozmerov) väčší ako otvor, ktorý bude chránený, alebo priemer jadra utesňovaného závitu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d3) | 14,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Max. priemer drieku (C) | 14,6 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 5,5 mm |
Výška (M) | 7,5 mm |
Iné č. normy | GPN300F |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |