Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka GPN 300 F

ZATKA TESN-GPN300-F211-23,6-CIRA

Obj. č. 0598387211

EAN 4052712297946

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka GPN 300 F

Obj. č. 0598387211

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre vnútorné závity a vŕtané otvory.

Ploché prevedenie hlavy. Pevné uchytenie vďaka okrúhlemu drieku.



Pri výbere týchto uzatváracích zátok upozorňujeme, že priemer d3 musí byť približne o 0,2 – 0,8 mm (v závislosti od menovitých rozmerov) väčší ako otvor, ktorý bude chránený, alebo priemer jadra utesňovaného závitu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

23,6 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Max. priemer drieku (C)

23,6 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

9 mm

Výška (M)

12 mm

Iné č. normy

GPN300F

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie