Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka GPN 300 F

ZATKA TESN-GPN300-F27-34,8-CIRA

Obj. č. 059838727

EAN 4047376580749

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka GPN 300 F

Obj. č. 059838727

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre vnútorné závity a vŕtané otvory.

Ploché prevedenie hlavy. Pevné uchytenie vďaka okrúhlemu drieku.



Pri výbere týchto uzatváracích zátok upozorňujeme, že priemer d3 musí byť približne o 0,2 – 0,8 mm (v závislosti od menovitých rozmerov) väčší ako otvor, ktorý bude chránený, alebo priemer jadra utesňovaného závitu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

34,8 mm

Vonkajší priemer (d2)

42 mm

Max. priemer drieku (C)

34,8 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

15 mm

Výška (M)

18 mm

Iné č. normy

GPN300F

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie