Tesniaca zátka GPN 300 V
ZATKA TESN-GPN300-V5-10,7-CIRA
Obj. č. 05983975
EAN 4038898861638
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okrúhly driek zaisťuje bezpečné uloženie uzatváracích zátok. Plochá hlava a kompatibilný priemer hlavy umožňujú zahĺbenie vo vŕtanom otvore.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d3) | 10,700 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 7,5 mm |
Iné č. normy | GPN300V |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |