Tesniaca zátka s nákružkom a vnútorným šesťhranom, imperiálne
DIN 908, nehrdzav. oceľ A4 bez povrch. úpr., palec
Obj. č.
02510218
EAN 4050642542945
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1/8 |
Dĺžka (l1) | 11 mm |
Priemer hlavy (d2) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Normy | DIN 908 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon (s1) | IH5 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 28 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |