Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tester kompresie pre benzínové motory

KOMPRESIOMETER BENZIN SADA 4-17BAR

Obj. č. 1952006960

EAN 4065746287197

Cena za zvolené balenie
Tester kompresie pre benzínové motory

Obj. č. 1952006960

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné na kontrolu a dokumentáciu kompresného tlaku v benzínových motoroch

Efektívne meranie kompresného tlaku


  • Diagramová karta poskytuje spoľahlivú dokumentáciu a je pre zákazníka zrozumiteľná

  • Na širokej stupnici je možné zaregistrovať až 8 testov (+2 rezervné testy)

  • Na meranie kompresného tlaku sú medzi motor a rytec kompresného tlaku namontované adaptéry špecifické pre motor

  • Široký sortiment adaptérov zaručuje vysoké pokrytie trhov a typov

  • Prístroj je tiež vybavený tlačidlom na uvoľnenie tlaku na zopakovanie merania v prípade potreby bez odpájania prístroja, ako aj skrutkovacieho adaptéra od pripojenia


Obsah balenia


  • 1 x rytec kompresného tlaku, benzín, 4 až 17 bar vrátane hadice so zavádzacou sondou

  • 50 x diagramové karty

  • 1 x krátky adaptér zapaľovacej sviečky v každom z M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25; M18 x 1,50

  • 1 x adaptér zapaľovacej sviečky dlhý (190 mm) v každom z M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25

  • 5 x náhradná guma pre zavádzaciu sondu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne na presnú kontrolu a jednoduchú dokumentáciu kompresného tlaku v benzínových motoroch.

Počet dielov v sortimente/súprave

63 KS

Tlak min.

4 bar

Tlak max.

17 bar

Hmotnosť výrobku (na kus)

2770,000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prechodný adaptér

ADAPTER SYSTEMOVY PRE KOMPRESNE TLAKY

Prechodný adaptér zo systému Motometer na systém Würth
x 1 ks
Tabuľky

BALENIE TEST PAPIEROV 50KS-ND

Náhradné tabuľky pre tester kompresného tlaku benzínu alebo nafty
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie